Startseite

CROUZET - CRO88970231 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XR14 24V - 88970231

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021085993

Artikelnummer

CRO88970231

Herstellernummer

88970231

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...28.8 V

Ausgangsstrom:

8 A

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

57.5 mm

Alimentazione tramite PLC della stessa tensione degli ingressi. Numero degli ingressi / uscite modulabili secondo le vostre esigenze.