CROUZET - CRO88970321 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XE10 R 2 - 88970321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
Produktserien
Estensioni terminali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021089700
Artikelnummer
CRO88970321
Herstellernummer
88970321
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
57.5 mm



