Startseite

CROUZET - CRO88974080 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 KIT SMAR - 88974080

KopierenKopieren
CROUZET - CRO88974080 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 KIT SMAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält digitales Eingangs-Modul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074416103

Artikelnummer

CRO88974080

Herstellernummer

88974080

Hersteller

CRO

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Simulationsmodul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält Visualisierungs-Software:

nein

Enthält Bibliotheken:

ja

Enthält Dokumentation:

nein

Enthält weitere Komponenten:

ja

Software vorinstalliert:

nein

Ogni kit standard comprende: - 1 serie Millenium 3 (CD12 o 20) - 1 cavo di collegamento USB: PC...Millenium 3 - 1 CD ROM interattivo tra cui il laboratorio software, libreria delle applicazioni tecniche e brochure, la libreria delle funzioni specifiche.