CROUZET - CRO88974141 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XD10- 6E - 88974141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Schaltstrom - 8 A
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
7449072955222
Artikelnummer
CRO88974141
Herstellernummer
88974141
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
8 A
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Mit Relaisausgang:
ja
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Grundgerät:
ja
Erweiterbar:
ja
Erweiterungsgerät:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.2 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm


