CROUZET - CRO88974151 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XB26- 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Mit Relaisausgang - ja
Grundgerät - nein
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Schaltstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
7449072605813
Artikelnummer
CRO88974151
Herstellernummer
88974151
Hersteller
CRO
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Mit Relaisausgang:
ja
Grundgerät:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Schaltstrom:
8 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Mit Display:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Erweiterungsgerät:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Breite:
124.6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
67.5 mm