Startseite

CROUZET - CRO88974164 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XD26- 16 - 88974164

KopierenKopieren
CROUZET - CRO88974164 LOGIC CONTROLLER MILLENIUM 3 M3 XD26- 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Schaltstrom - 8 A

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074416257

Artikelnummer

CRO88974164

Herstellernummer

88974164

Hersteller

CRO

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Schaltstrom:

8 A

Anzahl der analogen Ausgänge:

10

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Mit Relaisausgang:

ja

Mit Display:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Grundgerät:

ja

Erweiterbar:

ja

Erweiterungsgerät:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

124.6 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VA