Startseite

CROUZET - CRO99772810 COUNTER CHM48 HORAIRE 48X48 10-30VDC - 99772810

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99772810 COUNTER CHM48 HORAIRE 48X48 10-30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 48 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449071013145

Artikelnummer

CRO99772810

Herstellernummer

99772810

Hersteller

CRO

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

7

Mit Reset-Funktion:

nein

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.