Startseite

CROUZET - CRO99776610 COUNTER CIM TOTALISATEUR 36X37 230VAC - 99776610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071178745

Artikelnummer

CRO99776610

Herstellernummer

99776610

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

37 mm

Höhe:

36 mm

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

5

Mit Reset-Funktion:

ja

Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM36X37 230VAC WR