Startseite

CROUZET - CRO99776904 COUNTER CIM TOTALISATEUR 24X48 24VAC - 99776904

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071178707

Artikelnummer

CRO99776904

Herstellernummer

99776904

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

6

Mit Reset-Funktion:

nein

Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 24VAC WOR