CROUZET - CRO99776905 COUNTER CIM TOTALISATEUR 24X48 110VDC - 99776905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz
Spannungsart - DC
Ausführung - Einbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074619382
Artikelnummer
CRO99776905
Herstellernummer
99776905
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
nein
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 110VDC WO


