CROUZET - CRO99776922 COUNTER CIM TOTALISATEUR 24X48 115VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz
Ausführung - Einbau
Spannungsart - AC
Anzahl der Zeichen - 5
Mit Reset-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073956815
Artikelnummer
CRO99776922
Herstellernummer
99776922
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Ausführung:
Einbau
Spannungsart:
AC
Anzahl der Zeichen:
5
Mit Reset-Funktion:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 115VAC WR