CROUZET - CRO99777720 COUNTER CIM24 TOTALISATEUR 24X48 24VAC/5 - 99777720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070480474
Artikelnummer
CRO99777720
Herstellernummer
99777720
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
5
Mit Reset-Funktion:
ja
Contaimpulsi da quadro serie/modello COMPTEUR D IMPULSIONS CIM24 24VAC 10I S



