Startseite

CROUZET - CRO99777724 COUNTER CIM24 TOTALISATEUR 24X48 230VAC/ - 99777724

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99777724 COUNTER CIM24 TOTALISATEUR 24X48 230VAC/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031156

Artikelnummer

CRO99777724

Herstellernummer

99777724

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

60 Hz

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

67

Mit Reset-Funktion:

ja

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.