CROUZET - CRO99777810 COUNTER CIM24 TOTALISATEUR 24X48 24VDC/S - 99777810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 48 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031163
Artikelnummer
CRO99777810
Herstellernummer
99777810
Hersteller
CRO
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
67
Mit Reset-Funktion:
nein
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.


