CROUZET - CRO99782810 COUNTER CHM24 HORAIRE 24X48 10-30VDC - 99782810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 24 mm
Höhe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031194
Artikelnummer
CRO99782810
Herstellernummer
99782810
Hersteller
CRO
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
nein
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52o IP 55 con accessori, temperatura ambiente in utilizzo: -10...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.


