CROUZET - CRO99793714 COUNTER CHMDR HORAIRE DIN-RAIL 230VAC - 99793714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071031217
Artikelnummer
CRO99793714
Herstellernummer
99793714
Hersteller
CRO
Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (3,5mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, colore sfondo bianco con cifre nere per decimali , Grado di protezione IP 65 , temperatura ambiente in utilizzo: -10...+70, massima sezione deiconduttori collegabili: 2.5 mm². Peso 60 g.