Startseite

CROUZET - CRO99793810 COUNTER CHMDR HORAIRE DIN-RAIL 10-27VDC - 99793810

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99793810 COUNTER CHMDR HORAIRE DIN-RAIL 10-27VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - DIN-Schiene

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071031224

Artikelnummer

CRO99793810

Herstellernummer

99793810

Hersteller

CRO

Spannungsart:

DC

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

7

Mit Reset-Funktion:

nein

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (3,5mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, colore sfondo bianco con cifre nere per decimali , Grado di protezione IP 65 , temperatura ambiente in utilizzo: -10...+70, massima sezione deiconduttori collegabili: 2.5 mm². Peso 60 g.