CROUZET - CROBA2R08MV1 TIMER SYR-LINE BA2R SYR-LINE TIMER DIN R - BA2R08MV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Zeitbereich - 0.5...864000 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 12...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449071794587
Artikelnummer
CROBA2R08MV1
Herstellernummer
BA2R08MV1
Hersteller
CRO
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Zeitbereich:
0.5...864000 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Nennstrom:
8 A
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm


