Startseite

CROUZET - CROBM2R08MV1 TIMER SYR-LINE BM2R SYR-LINE TIMER DIN R - BM2R08MV1

KopierenKopieren
CROUZET - CROBM2R08MV1 TIMER SYR-LINE BM2R SYR-LINE TIMER DIN R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.5...864000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071794440

Artikelnummer

CROBM2R08MV1

Herstellernummer

BM2R08MV1

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.5...864000 s

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Nennstrom:

8 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

12...240 V

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

60 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

I timer ad elevata potenza della gamma specializzata Syrline sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in varie applicazioni. I timer hanno una struttura compatta per adattarsi a tutti i pannelli modulari. Multifunzione, Tensione di alimentazione 12 -> 240 V c.a./c.c.