Startseite

CROUZET - CROGDF1R10MV2 TIMER SYR-LINE DIGITAL TIMER - MULTIFUNC - GDF1R10MV2

KopierenKopieren
CROUZET - CROGDF1R10MV2 TIMER SYR-LINE DIGITAL TIMER - MULTIFUNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073306351

Artikelnummer

CROGDF1R10MV2

Herstellernummer

GDF1R10MV2

Hersteller

CRO

Temporizzatore digitale con ampio schermo LCD, multifunzione.Multi-range (0,05 s - 9999 h)Multi-voltaggio (24-240 V AC / DC)Opzione memoria in caso di interruzione della fornituraFunzione di bloccoTempi su o giùCustodia con dimensioni DIN (48x48 mm)Corpo compatto (lunghezza 63 mm)Resistente all'acqua e alla polvere (IP66)Connessioni 8-Pins e 11-Pins