Startseite

CROUZET - CROMDA2R10MV2 TIMER SYR-LINE DIGITAL TIMER - FUNCTION - MDA2R10MV2

KopierenKopieren
CROUZET - CROMDA2R10MV2 TIMER SYR-LINE DIGITAL TIMER - FUNCTION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071518206

Artikelnummer

CROMDA2R10MV2

Herstellernummer

MDA2R10MV2

Hersteller

CRO

I timer digitali Crouzet TMR48D Syr-line offrono alta precisione e funzioni di programmazione con il più grande schermo nei relè del timer. I temporizzatori digitali TMR48D sono disponibili in diverse versioni nella versione standard (MDE1) e nella versione delle prestazioni (MDA1, MDF1, GDF1, GDS2). Questi timer digitali dispongono di ampio schermo LED o LCD, funzione di blocco, temporizzazione verso l'alto o verso il basso, opzione di memoria in caso di interruzione della fornitura, modalità di configurazione di base e avanzata. I timer digitali sono disponibili con connessione a 8 e 11 pin.CaratteristicheSchermo LED o LCD da 13,2 mm di grandi dimensioniMulti-funzione e singola funzioneModalità di configurazione di base e avanzateMultivoltaggio CA o CC da 24 V a 240 V1 o 2 uscite relè (commutazione)Opzione di memoria in caso di interruzione della fornituraFunzione di bloccoTempi alti o bassiCustodia di dimensioni DIN 48mm x 48mmCorpo compatto lungo 63 mmIP66 resistente all'acqua e alla polvereConnessioni a 8 e 11 pin ApplicazioniApparecchiature di controllo industriale e sistemi di automazione:ConfezioneDosaggioFansMacchine utensiliIlluminazioneAttrezzature per l'ediliziaHVAC, test e misuraControllo del motoreIndustria alimentare:Macchina del ghiaccioDistributori automatici