DAIKIN AIR CONDITION - DAKFTXJ20MS INTERNA EMURA GRIGIA 20 2016 - FTXJ20MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kühlleistung - 1.3...2.8 kW
Heizleistung - 1.3...4.3 kW
Farbe - grau
Mit Fernbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021109552
Artikelnummer
DAKFTXJ20MS
Herstellernummer
FTXJ20MS
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kühlleistung:
1.3...2.8 kW
Heizleistung:
1.3...4.3 kW
Farbe:
grau
Mit Fernbedienung:
ja
Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.