DAIKIN AIR CONDITION - DAKFTXJ25MS INTERNA EMURA GRIGIA 25 2016 - FTXJ25MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Kühlleistung - 0.023...0.023 kW
Anschlussspannung - 220 V
Heizleistung - 0.033...0.033 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848495146
Artikelnummer
DAKFTXJ25MS
Herstellernummer
FTXJ25MS
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Kühlleistung:
0.023...0.023 kW
Anschlussspannung:
220 V
Heizleistung:
0.033...0.033 kW
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
303 mm
Breite:
998 mm
Tiefe:
212 mm
Schalldruckniveau kühlen:
19...38 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
19...41 dB(A)
Gewicht:
12 kg



