Startseite

DAIKIN AIR CONDITION - DAKFTXJ50MW INTERNA EMURA BIANCA 50 2016 - FTXJ50MW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 1.4...5.5 kW

  • Heizleistung - 1.1...7 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848495191

Artikelnummer

DAKFTXJ50MW

Herstellernummer

FTXJ50MW

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

1.4...5.5 kW

Heizleistung:

1.1...7 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.