Startseite

DAIKIN AIR CONDITION - DAKFUA71A PENSILE 4 VIE UNIFICATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075304522

Artikelnummer

DAKFUA71A

Herstellernummer

FUA71A

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

290 mm

Breite:

1030 mm

Tiefe:

1020 mm

Luftvolumenstrom Kühlen:

960...1380 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

960...1380 m³/h

Anzahl der Gebläsestufen:

10

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

25 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFUA71A - PENSILE 4 VIE UNIFICATO