Startseite

DAIKIN AIR CONDITION - DAKRXA50B STYLISH 2018 R32 ESTERNA 50 - RXA50B

KopierenKopieren
DAIKIN AIR CONDITION - DAKRXA50B STYLISH 2018 R32 ESTERNA 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075945978

Artikelnummer

DAKRXA50B

Herstellernummer

RXA50B

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

48...48 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Kältemittelinhalt:

1.1 kg

Gewicht:

50 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXA50B - STYLISH B R32 ESTERNA 50