DAIKIN AIR CONDITION - DAKBRC7FA532F INFRAROSSI FXFQ-A E FCQG-F POMPA CALORE - BRC7FA532F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Fernbedienung
Breite - 62 mm
Höhe - 157 mm
Tiefe - 17.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079063845
Artikelnummer
DAKBRC7FA532F
Herstellernummer
BRC7FA532F
Hersteller
DAK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fernbedienung
Breite:
62 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
17.5 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7FA532F - INFRAROSSI FXFQ-A E FCQG-F POMPA CALORE


