DAIKIN AIR CONDITION - DAKFDA125A CANALIZZATO SKY UNIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 12.1...12.1 kW
Heizleistung - 13.5...13.5 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077320056
Artikelnummer
DAKFDA125A
Herstellernummer
FDA125A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
12.1...12.1 kW
Heizleistung:
13.5...13.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
33...40 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
33...40 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
45 kg