DAIKIN AIR CONDITION - DAKFTXZ35N SEZ.INTERNA URURU SARARA - R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.6...5.3 kW
Heizleistung - 0.6...9 kW
Packung
1 ST
EAN
7449078143739
Artikelnummer
DAKFTXZ35N
Herstellernummer
FTXZ35N
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.6...5.3 kW
Heizleistung:
0.6...9 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
440 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
870 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
15 kg
Mit Fernbedienung:
ja