DAIKIN AIR CONDITION - DAKRZASG125MY1 SKY AIR ADVANCE 3PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Boden
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 12.1...12.1 kW
Packung
1 ST
EAN
7449075304508
Artikelnummer
DAKRZASG125MY1
Herstellernummer
RZASG125MY1
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Boden
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
12.1...12.1 kW
Heizleistung:
13.4...13.4 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
990 mm
Breite:
940 mm
Tiefe:
320 mm
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
380 V
Luftvolumenstrom Kühlen:
4260...4260 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
4920...4920 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
53...53 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
57...57 dB(A)
Gewicht:
70 kg