Startseite

DATALOGIC - DTS950551140 S7-8-E-P FIBRE-OPT TRIMMER PNP M8 - 950551140

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTS950551140 S7-8-E-P FIBRE-OPT TRIMMER PNP M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Distanza nominale di scansione - 100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893043428

Artikelnummer

DTS950551140

Herstellernummer

950551140

Hersteller

DTS

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Distanza nominale di scansione:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

40 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

65 mm

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con funzione timer:

no