Startseite

DATALOGIC - DTS950801020 S8-PH-5-M01-PP BGS LASER 20CM PNP M8 - 950801020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Campo di rilevamento nominale - 200 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Campo di regolazione - 20...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893050198

Artikelnummer

DTS950801020

Herstellernummer

950801020

Hersteller

DTS

Campo di rilevamento nominale:

200 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Campo di regolazione:

20...200 mm

Distanza di rilevazione:

20...200 mm

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

200 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

0.1 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.2 m

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso:

110 mm²

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

I sensori fotoelettrici della serie S8 offrono le funzioni più avanzate di soppressione dello sfondo, ridotte dimensioni, grazie all’alta risoluzione ottenuta attraverso i modelli con emissione LASER. Una nuova tecnologia brevettata è ora disponibile perla rilevazione di oggetti trasparenti e/o particolarmente lucidi, in grado di svolgere la funzione di soppressione dello sfondo anche se altamente riflettente ed in movimento.