Startseite

DATALOGIC - DTS950801040 S8-PR-5-T51-PP RRX TRA 1M PNP M8 - 950801040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Campo di rilevamento nominale - 800 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Segnalazione di preavaria - no

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893050211

Artikelnummer

DTS950801040

Herstellernummer

950801040

Hersteller

DTS

Campo di rilevamento nominale:

800 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

800 mm

Riflettore incluso:

no

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tempo di reazione:

0.25 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0.8 m

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

I sensori fotoelettrici della serie S8 offrono le funzioni più avanzate di soppressione dello sfondo, ridotte dimensioni, grazie all’alta risoluzione ottenuta attraverso i modelli con emissione LASER. Una nuova tecnologia brevettata è ora disponibile perla rilevazione di oggetti trasparenti e/o particolarmente lucidi, in grado di svolgere la funzione di soppressione dello sfondo anche se altamente riflettente ed in movimento.