DATALOGIC - DTS950801200 S8-PR-5-M01-PP LED BGS 30CM PNP M8 - 950801200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Campo di rilevamento nominale - 300 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Campo di regolazione - 50...300 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893056831
Artikelnummer
DTS950801200
Herstellernummer
950801200
Hersteller
DTS
Campo di rilevamento nominale:
300 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Campo di regolazione:
50...300 mm
Distanza di rilevazione:
50...300 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
300 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
14 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0.3 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Area del punto luminoso:
110 mm²
Adatto per funzioni di sicurezza:
no




