DATALOGIC - DTS951451410 S300-PA-1-C06-RX DIFF 24-240VAC VDC TIME - 951451410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Distanza di rilevazione - 50...2000 mm
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V
Packung
1 ST
EAN
8027893067257
Artikelnummer
DTS951451410
Herstellernummer
951451410
Hersteller
DTS
Distanza di rilevazione:
50...2000 mm
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...60 V
Con funzione timer:
sì
Max. Campo di rilevamento:
2000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
69.7 mm
Lunghezza del sensore:
100.4 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
25 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2 m
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza d'onda del sensore:
940 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V


