Startseite

DATALOGIC - DTS951451490 S300-PA-1-A06-RX RRX 24-240VAC VDC TIMER - 951451490

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTS951451490 S300-PA-1-A06-RX RRX 24-240VAC VDC TIMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Campo di rilevamento nominale - 15000 mm

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067332

Artikelnummer

DTS951451490

Herstellernummer

951451490

Hersteller

DTS

Campo di rilevamento nominale:

15000 mm

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Con funzione timer:

Max. Campo di rilevamento:

15000 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Min. distanza del riflettore:

100 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

25 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

15 m

Frequenza di commutazione:

20 Hz

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa