Startseite

DATALOGIC - DTS951451570 S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC - 951451570

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTS951451570 S300-PA-2-G00-EX EMITTER 12-30VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Parti fornite - Trasmettitore

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893067417

Artikelnummer

DTS951451570

Herstellernummer

951451570

Hersteller

DTS

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Parti fornite:

Trasmettitore

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

50000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

69.7 mm

Lunghezza del sensore:

100.4 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce infrarossa