Startseite

DATALOGIC - DTS953151070 SR21-IR M8 NPN PNP - 953151070

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTS953151070 SR21-IR M8 NPN PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893043268

Artikelnummer

DTS953151070

Herstellernummer

953151070

Hersteller

DTS

I sensori a forcella SR21 ad alta risoluzione ed alta velocità, hanno tempi di risposta molto brevi e garantiscono una rilevazione molto precisa delle etichette.Larghezza scanalatura 2 mm e profondità 50 mm per rilevazione etichetta Molto veloce 20 μs risp. Tempo e 25 kHz. freq. Auto-Set per impostazione soglia di insegnamento o dinamica IP65