Startseite

DATALOGIC - DTS953151080 SR21-RG M8 NPN PNP - 953151080

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Larghezza della forcella - 2 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Dimensione minima dell'oggetto - 0.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893043275

Artikelnummer

DTS953151080

Herstellernummer

953151080

Hersteller

DTS

Larghezza della forcella:

2 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Dimensione minima dell'oggetto:

0.5 mm

Profondità della forcella:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

26 mm

Lunghezza del sensore:

90 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.02 ms

Frequenza di commutazione:

25000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce verde

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

I sensori fotoelettrici a forcella della serie SR21, con ampiezza dell'incavo di 2 mm, si distinguono per l'elevata risoluzione a 12 bit (4096 passi) e per il ridotto tempo di risposta di soli 20 µs, pari ad una frequenza di commutazione fino a 25 kHz. L'impostazione della soglia di commutazione avviene automaticamente attraverso la semplice pressione di un tasto, oppure in modalità dinamica durante lo scorrimento delle etichette, o degli altri riferimenti da rilevare. Il modello SR21-IR con emissione infrarossa è indicato per la rilevazione di etichette o fori su supporti continui, mentre il modello SR21-RG con doppia emissione a luce rossa o verde è adatto alla rilevazione di tacche colorate di registro su pellicole trasparenti per il confezionamento automatico.