DATALOGIC - DTS954651000 TL50-W-815 10-20MM V-SPOT M12-4 NPN PNP - 954651000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Corrente max. di uscita - 100 mA
Distanza nominale di scansione - 9 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8027893046504
Artikelnummer
DTS954651000
Herstellernummer
954651000
Hersteller
DTS
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
100 mA
Distanza nominale di scansione:
9 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
53 mm
Lunghezza del sensore:
85.4 mm
Tipo di luce:
LED multicolore
Frequenza di commutazione:
15000 Hz
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con ottica intercambiabile:
sì
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
sì


