Startseite

DATALOGIC - DTS956211180 S62-PA-1-A01-RX RRX VAC VDC RELAY CABLE - 956211180

KopierenKopieren
DATALOGIC - DTS956211180 S62-PA-1-A01-RX RRX VAC VDC RELAY CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893072275

Artikelnummer

DTS956211180

Herstellernummer

956211180

Hersteller

DTS

Il sensore universale più completo in un contenitore compatto 50x50mm, con emissione LED o laserDiffusione prossimità 90 o 200 cm, Laser 90 cm Bkgd suppr 30, 60, 120, 200 cm, Laser 15, 35 cm Retroreflex 13 m, Polarizzato 8 m, Laser 20 m Fascio anteriore 25 m La serie S62 di sensori compatti in contenitore 50x50mm, permette di avere in un unico formato standard, ottime performance tecnologiche e diverse ottiche, da quella basic a quella advanced Laser. IP67