DATALOGIC - DTS957801020 SG2-30-045-OO-X 30MM RES AUTO RESTART - 957801020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Larghezza del sensore - 32.3 mm
Altezza del sensore - 36.9 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893048546
Artikelnummer
DTS957801020
Herstellernummer
957801020
Hersteller
DTS
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
32.3 mm
Altezza del sensore:
36.9 mm
Lunghezza del sensore:
450 mm
Risoluzione:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Tipo di tensione:
DC



