Startseite

DATALOGIC - DTS957851030 SG2-S4-120-PP-E H=1200 LINEAR EDM - 957851030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 0.5 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 50 m

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893058095

Artikelnummer

DTS957851030

Herstellernummer

957851030

Hersteller

DTS

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0.5 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

50 m

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

41.2 mm

Lunghezza del sensore:

1364 mm

Risoluzione:

415 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

16 ms

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

415 mm

Risoluzione ridotta:

no

Altezza del campo protetto:

1215 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

2

Tipo di tensione:

DC

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

VERSIONE BASE: prodotto ideale per tutte le applicazioni dove non è richiesta la funzione di Muting, ma funzioni quali ED M e riarmo MAN UALE/ AUTO MAT ICO selezionabili sono requisiti fondamentali.