Startseite

DATALOGIC - DTS957951100 SG4-RDB2 H=500 PASSIVE - 957951100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 2

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893058781

Artikelnummer

DTS957951100

Herstellernummer

957951100

Hersteller

DTS

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

56.9 mm

Lunghezza del sensore:

580.5 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Altezza del campo protetto:

500 mm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

La nuova serie di barriere di sicurezza SG BODY “BIG” grazie al nuovo profilo e alla nuova piattaforma optoelettronica garantisce altissime prestazioni idonee al mercato della movimentazione dei materiali.