Startseite

DATALOGIC - DTS95A151340 R4-PLASTIC REFLECTOR -51X61MM - 95A151340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Forma - Quadrato

  • Altezza - 51.5 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Numero dei fori di fissaggio - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893007765

Artikelnummer

DTS95A151340

Herstellernummer

95A151340

Hersteller

DTS

Forma:

Quadrato

Altezza:

51.5 mm

Larghezza:

51 mm

Numero dei fori di fissaggio:

2

Riflettore prismatico 47x 47 mm con supporto 51,5 x 61 mm