DATALOGIC - DTS95A151360 R7 REFLECTOR RRX LASER 51X61MM M505-12 - 95A151360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Forma - Rettangolare
Altezza - 6 mm
Larghezza - 60.7 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027893007789
Artikelnummer
DTS95A151360
Herstellernummer
95A151360
Hersteller
DTS
Forma:
Rettangolare
Altezza:
6 mm
Larghezza:
60.7 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Riflettore a microprismi 38 x 40 mm con supporto 51 x 61 mm.



