DATALOGIC - DTS95A251270 CS-A1-02-G-05 4 POLI DIRITTO 5M GRIGIO - 95A251270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)
Packung
1 ST
EAN
8027893008373
Artikelnummer
DTS95A251270
Herstellernummer
95A251270
Hersteller
DTS
Numero di poli:
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Colore della guaina:
Grigio
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
300 V



