Startseite

DATALOGIC - DTS95A251330 CS-A2-11-G-10 3 POLI 90°+LED 10M GRIG. - 95A251330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - PVC (Polivinilcloruro)

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893008434

Artikelnummer

DTS95A251330

Herstellernummer

95A251330

Hersteller

DTS

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Colore della guaina:

Grigio

Con indicazione LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

300 V

Connettore per il collegamento di sensori fotoelettrici, oppure sensori di prossimità induttivi o capacitivi. Colore grigio RAL 7035. Materiale del conduttore rame elettrolitico ricotto non stagnato, ad alta flessibilità. Materiale del connettore corpo in PVC, isolamento in Nylon 6 30% glass. Materiale dei contatti ottone nichelato dorato 0,3 mm. Protezione IP67, con ghiera serrata. Autoestinguenza CE I 20-22, IEC 332/3 antifiamma non propagante. Normativa di riferimento EN 50044, EN 60947-5-2. Certificazioni CE.