Startseite

DATALOGIC - DTS95B010111 S3Z-PR-5-B01-PD RRX-POL PNP DARK CONN - 95B010111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

Packung

  • 1 ST

EAN

8027893077089

Artikelnummer

DTS95B010111

Herstellernummer

95B010111

Hersteller

DTS

Corrente max. di uscita:

100 mA

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

31.5 mm

Lunghezza del sensore:

19.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

6 m

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Sensore fotoelettrico in miniatura in standard asiatico. Sbarramento a retroriflessione per trasparenti (su riflettore R2) 0…2 m. Uscita in configurazione standard a 3 fili.