DATALOGIC - DTS95B010151 S3Z-PR-5-FG01-PD RX TX PNP DARK CONN - 95B010151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Packung
1 ST
EAN
8027893077126
Artikelnummer
DTS95B010151
Herstellernummer
95B010151
Hersteller
DTS
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
10.8 mm
Altezza del sensore:
31.5 mm
Lunghezza del sensore:
19.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
1 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
20 m
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa




